ヒガノ
ヒガノの トラック保安・安全用品
ヒガノの トラック用タイヤストッパー
可動式車止めムーブボラード
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62683803
品番
PMB-001H-MB
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
重量級なのに可動式なので、設置工事のいらない車止めです。ボタン操作で、内蔵したムーブの上げ下げができます。人の流れや時間帯の変化などで、設置場所の変更ができます。
適合
-
幅(mm)
350
高さ(mm)
570
奥行(mm)
350
質量(kg)
40
材質
ステンレス
付属品
-
用途
車止めなどに。
トラスコ品番
160-9940
色
シルバー
タイプ
円柱型
注意
※フラットな場所に設置して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません