エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの ジャッキアクセサリー
ソケット型油圧トルクレンチ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62684397
品番
S3000X
参考基準価格(税別)
¥1,061,800
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
アルミ合金ボディと比較し、スチール製ボディは強靭です。反力アームは360°自由に回転ができます。インパットや電動レンチより、締付け精度が高いです。市販品のインパクトソケットが使用可能です。
質量(kg)
5.6
最大トルク(N・m)
68.9MPa時:4373
最小トルク(N・m)
6.9MPa時:438
差込角(inch)
1
長さ(mm)
178
幅(mm)
135
高さ(mm)
127
材質
鍛造スチール
用途
プラント・発電・重工業向けボルト締付け作業用。
仕様
適用ソケット六角対辺:20〜100
トラスコ品番
110-0767
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません