※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP17-M42 リフティングポイントテーパーポイント イーグルクランプ 62685569 TP17-M42 リフティングポイントテーパーポイント イーグルクランプ 62685569

リフティングポイントテーパーポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)10.4 注文コード62685569 品番TP17-M42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥232,940
この商品は使用荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

傾斜角180°です。軸に対して360°回転のボルト止式全方向リングです。リンク部にクリンプ加工を施し、捩れを防止します。横列のベアリングと中心部にボールを追加したことで横荷重方向による固定を防止します。安全係数5以上の次世代ボールベアリング内蔵スィーベルです。

質量(kg)7.34 ねじ径M42 ボルトM42 寸法D(mm)30 寸法L(mm)276 寸法E(mm)140 寸法H(mm)246 寸法A(mm)104 寸法B(mm)60 用途金型反転作業/コンクリート二次製品、工作機械、各種重量物のつり上げ、横持移動。荷役・つり上げ・反転・水平移動・製缶・鉄骨・土木 に。 トラスコ品番128-6138 材質特殊合金鋼 使用荷重(t)10.4
注意
※つり具の最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したつり具は使用しないで下さい。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする