THAC-1230 大型アルミボックス TRUSCO 62685666

THAC-1230 大型アルミボックス TRUSCO 62685666 THAC-1230 大型アルミボックス TRUSCO 62685666 THAC-1230 大型アルミボックス TRUSCO 62685666 THAC-1230 大型アルミボックス TRUSCO 62685666

大型アルミボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62685666 品番THAC-1230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トラックの荷台に最適なアルミボックスです。軽トラックの荷台や、軒先に設置して、器具や工具の収納に使えます。

材質(本体)アルミ 外寸法・幅(mm)1230 外寸法・奥行(mm)380 外寸法・高さ(mm)380 有効内寸法・幅(mm)1180 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)360 質量(kg)11 トラスコ品番161-4394 シルバー 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1230×380×380
注意
※防水仕様ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする