曜日別特売
5586 タワー マグネット ティッシュケース レギュラー 山崎実業 62686236

5586 タワー マグネット ティッシュケース レギュラー 山崎実業 62686236
5586 タワー マグネット ティッシュケース レギュラー 山崎実業 62686236
5586 タワー マグネット ティッシュケース レギュラー 山崎実業 62686236
5586 タワー マグネット ティッシュケース レギュラー 山崎実業 62686236
5586 タワー マグネット ティッシュケース レギュラー 山崎実業 62686236

タワー マグネット ティッシュケース レギュラー

商品レビューを投稿する
ブラック
内容量1個注文コード62686236品番5586
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

シンプルなデザインのティッシュケース。
ボックスタイプのポリ袋なども収納可能。
冷蔵庫にマグネットで簡単取付。
浮かせて収納することで、生活の利便性が高まります。
※枚数の目安:200組(400枚)以内

付属品-材質本体 ・ 台座 : ABS樹脂 マグネットタイプ:マグネットブラック質量(g)約375備考■取付可能な壁面 マグネットタイプ:マグネットがつく平らな面・スチール壁面シリーズタワー耐荷重(kg)約0.5対応高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックス ※枚数の目安:200組(400枚)以内寸法(cm)約13×7.8×26内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×7×25繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする