OPPO A79 5G ケース ソフト カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62686857 品番PMWO233ZEROGBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。

用途
衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。

最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。

端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。

背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。

各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。

ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。

本製品にストラップは付属していません。

ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック 対応機種OPPO A79 5G

商品説明動画

製品紹介 PMWO233ZEROGBK ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする