ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
シリンダー南京錠 同一キー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62687145
品番
#3300-30 (122)
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。
用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。
材質
真鍮
幅(mm)
30
呼び寸法
30
キー数
3
ロック
キー式
注意
※複数個購入される場合、キー番号が重複する恐れがございます。