スマホショルダー ストラップ 42〜78cm 長さ調整可 カジュアル 丸ひも 紐直径6mm カードケース付き 紛失防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62687250 品番 P-STSDCDR06BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

取り外し可能なカードケース付きショルダーストラップ!肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作や、クレジットカードなどの使用ができます。
カジュアルやアクティブなスタイルにも合わせやすいデザインです。

用途
肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるカードケース付きショルダーストラップです。

両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。
落下、盗難、紛失防止にもなります。

カード約3枚と小銭約10枚を収納できるカードケース付き。
クレジットカードなどがすぐに取り出せて財布を取り出す手間がなくなります。

カードケースを回して簡単に着脱が可能。
外出時はストラップを付けて、自宅やオフィスではスマホケースのみでとシーンに応じて使い分けがしやすい設計です。

サッと着脱できるので、ICカード決済を利用するときにスマートフォンからカードケースをスムーズに取り外してかざすことができます。

透明なベースパーツは、お好きなケースの背面に強力な粘着テープでしっかりと貼り付けることが可能。
フラットな設計なので背面を下にして置いてもガタつきにくいです。

ケース背面に塗装などの加工がなく、硬いプラスチック素材のものを推奨します。

機器本体やケースの種類によっては、ワイヤレス充電が使用できない場合があります(背面のケース厚み1mm以上の製品ではワイヤレス充電を使用できません)。

カジュアルやアクティブなスタイルにも合わせやすいデザインです。

取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。

ストラップは6mmの耐久性の高い素材の丸ひもを使用していて、調節パーツでお好みの長さにできます。

ストラップの縫製部分はソフトレザー素材のパーツで保護して強度を高めています。

耐荷重は約2.5kgまでです。
また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
セット内容ショルダーストラップ、カードケース、ベースパーツ、吸着強化フィルム、交換用両面テープ 材質ショルダーストラップ:ポリエステル・合成皮革・亜鉛合金、カードケース:ポリエステル・亜鉛合金・ポリカーボネート 全長(mm)ショルダーストラップ:420〜780 ベージュ 寸法(幅W×高さH)(mm)カードケース貼り付け面:約64×99 耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カードケース:64×10×99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする