曜日別特売
P-STSDH2FIV スマホショルダー ストラップ 43~70cm 長さ調整可 ストラップシート付 平ひも ベルト幅2cm 紛失防止 エレコム 62687286

P-STSDH2FIV スマホショルダー ストラップ 43~70cm 長さ調整可 ストラップシート付 平ひも ベルト幅2cm 紛失防止 エレコム 62687286
P-STSDH2FIV スマホショルダー ストラップ 43~70cm 長さ調整可 ストラップシート付 平ひも ベルト幅2cm 紛失防止 エレコム 62687286
P-STSDH2FIV スマホショルダー ストラップ 43~70cm 長さ調整可 ストラップシート付 平ひも ベルト幅2cm 紛失防止 エレコム 62687286
P-STSDH2FIV スマホショルダー ストラップ 43~70cm 長さ調整可 ストラップシート付 平ひも ベルト幅2cm 紛失防止 エレコム 62687286
P-STSDH2FIV スマホショルダー ストラップ 43~70cm 長さ調整可 ストラップシート付 平ひも ベルト幅2cm 紛失防止 エレコム 62687286
P-STSDH2FIV スマホショルダー ストラップ 43~70cm 長さ調整可 ストラップシート付 平ひも ベルト幅2cm 紛失防止 エレコム 62687286
P-STSDH2FIV スマホショルダー ストラップ 43~70cm 長さ調整可 ストラップシート付 平ひも ベルト幅2cm 紛失防止 エレコム 62687286

スマホショルダー ストラップ 43~70cm 長さ調整可 ストラップシート付 平ひも ベルト幅2cm 紛失防止

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62687286品番P-STSDH2FIV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

肩から掛けられるフラットタイプのスマホショルダーストラップです。
両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。
落下、盗難、紛失防止にもなります。
ベルト幅が20mmと太めで、どんな服装にも合わせやすいデザイン。
肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。

用途
肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるフラットタイプのショルダーストラップです。

両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。
落下、盗難、紛失防止にもなります。

ベルト幅が20mmと太めで、どんな服装にも合わせやすいデザイン。
肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。

ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。

ストラップの縫製部分はソフトレザー素材のパーツで保護して強度を高めています。

取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。

フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。

ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。

ケーブル穴1口タイプとスピーカー穴2口タイプの2種類のストラップホールシート(透明)が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。

ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。

ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。

ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。
シリコン製のケースには使用しないでください。

ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。
ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。

耐荷重は約2.5kgまでです。
また、250g以上の機器本体には使用しないでください。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(透明)1口タイプ/2口タイプ各1枚材質ショルダーストラップ:ポリエステル・合成皮革・亜鉛合金、ストラップシート:PVC・亜鉛合金全長(mm)ショルダーストラップ:約430~700アイボリー耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:65×0.6×53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする