曜日別特売
5178 厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン 山崎実業 62687417

5178 厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン 山崎実業 62687417
5178 厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン 山崎実業 62687417
5178 厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン 山崎実業 62687417
5178 厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン 山崎実業 62687417
5178 厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン 山崎実業 62687417

厚型対応蓋付きティッシュケース リン ブラウン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1個注文コード62687417品番5178
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,630
販売価格(税別)
3,300

木とスチールの組み合わせが美しい厚型とハーフサイズ対応のティッシュケース。
通常サイズはもちろん、海外製品や厚型のティッシュボックスに対応。
Sサイズはハーフサイズのティッシュボックスを収納していただけます。

付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)ナチュラル質量(g)約1100備考-シリーズリン耐荷重(kg)-対応一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル・高さ約10cmまでの厚型ティッシュボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×13×11.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする