ガラ袋スタンド タテルくん

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 62689245 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ゴミ袋やガラ袋を自立させる組み立て式のスタンドです。
45Lのゴミ袋や60×90cmのガラ袋に対応します。
袋の口が開いた状態にできるので、ゴミが入れやすくなります。
複数設置することで、ゴミ(産業廃棄物)の分別に最適です。
持ち運びに便利な取っ手、表示が入れられるラベルポケット付き。
使わないときは広げて、重ねられ、かさばらずに運搬・保管が可能です。
意匠登録出願中。

用途建築現場、イベント会場、工場、オフィスなどに最適。 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)540 組立寸法(mm)(直径)350×(高さ)595 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)595×1290×1 商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ラベルポケットに入れる表示(65×235mm以下)をご用意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
家屋の解体
フィンチ・トランスレーション株式会社 様 (サービス業)

文字通りガラ袋を立てておくのに使用しました。
縦方向には強度があるので使い勝手はいいです。
こういった細かい道具を使用することが作業効率を上げると思います。

対象商品:
63537767
2022-01-04
用途:
ゴミ捨用

45Lのゴミ袋がすっぽり入り、かなり使いやすい。
溜まった場合は口を縛って下から抜けるから纏めやすいし捨てやすい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする