アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 洗濯用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 洗濯ネット
マスク用洗濯ネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62689263
品番
51393
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥180
販売価格(税別)
¥
164
バスケットに入れる
マスクを洗ってそのまま干せる!
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約240×130
タイプ
マスク用
内寸法(mm)
230×125
アズワン品番
64-8310-70