ラチェット式ステンレスバンド

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 62693768 品番 10×1200
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。

適合径(Φmm)350 バンド幅(mm)10 材質ステンレス(SUS304) バンド長(mm)1200 厚さ(mm)0.2 用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。 仕様ラチェット式締付金具付
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73464433
2026-02-27
用途:
煙突の修理

焼却炉のステンレスの煙突(直径230o*1.2o厚)が溶接が劣化して縦に裂けたため、再溶接をしようと修理をお願いしたが、何年も使用している為熱で炭化していて溶接できないといわれ、このバンドで絞めることにしたらうまくいった。初めて使用するので説明書もなく使い方がわからなかったが、商品写真をみて通す方向を知りラチェット機構で締め付けることができた。最後の固定がきついので、金づちで機構部分をカチッと止まるまで叩いた。商品説明動画で手に取るだけでなく何かを縛って見せてくれたら参考になったのにと思った。または、取説をダウンロードできると迷わなくて済んだのに、商品としては満足だけに残念。一度縛ると解除はできない仕様だと思われます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見をありがとうございます。

2026-02-26
用途:
円筒の熱処理炉内部にセラミックス製の熱電対保護管を固定する
サイエンスラボ鈴木 様 (製造業)

大きな土管のような内壁に温度測定用の熱電対をどのように固定しようか悩んだ末にこの商品にであいました。半信半疑でしたが、1050℃に耐え、しっかりと内側から熱電対の保護管を押さえ込んでくれています。バンドの長さを注文時に一生懸命計算しました。

2025-10-06
用途:
品物緊結
建設業・工事業

最初は締まらないのではないかと不安でしたが、使ってみるとがっちり固定できた。

1人が参考にしています
2025-10-20
用途:
アンテナ工事
大輪 商事 様

ベランダにアンテナを設置した際に購入、使用しました。
マニュアルもあり使いやすかったですが、厚みがやや薄いような感じがしました。

2025-06-13
用途:
柱看板掲示用

固めなので設置はちょっと難あり。
固定自体に問題はないので、価格で選んでリピートしています。

1人が参考にしています
2025-05-24
用途:
バイク整備作業
製造業

バイクマフラーへのヒートシールド取付に使用。コストパフォーマンスにすぐれ品質も問題ありません。

対象商品:
73464397
2024-10-15
用途:
錆で剥離した部品固定に
サービス業

錆びて剥離した部品がカタカタ振動していたところを留めるのに探していて、こちらを試しに購入しました。バッチリ留まりましたし、錆びにくい素材で満足です。

対象商品:
73464388
2025-01-04
用途:
センサーライトの設置
その他業種

カーポートの支柱にセンサーライトを固定する為に購入。
しっかり固定出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする