890-3008-350 ダイヤコスモビットZERO 兼房 62694425 890-3008-350 ダイヤコスモビットZERO 兼房 62694425 890-3008-350 ダイヤコスモビットZERO 兼房 62694425 890-3008-350 ダイヤコスモビットZERO 兼房 62694425 890-3008-350 ダイヤコスモビットZERO 兼房 62694425

ダイヤコスモビットZERO

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径d(Φmm)12 刃径D(Φmm)10 注文コード62694425 品番890-3008-350
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は軸径d・刃径Dなど3種類から選べます 他の種類を見る

使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。
折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。
再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。

用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工 適合機種NCルーター 材質ダイヤ 全長L(mm)75 刃数(p)1+1 刃径D(Φmm)10 刃長l(mm)25 軸径d(Φmm)12 適合被削材種木質系材料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする