兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
ダイヤコスモビットZERO
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径d(Φmm)
16
刃径D(Φmm)
16
注文コード
62694443
品番
890-3024-350
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
軸径d・刃径D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。
折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。
再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
用途
木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工
適合機種
NCルーター
材質
ダイヤ
全長L(mm)
100
刃数(p)
1+1
刃径D(Φmm)
16
刃長l(mm)
40
軸径d(Φmm)
16
適合被削材種
木質系材料