827-2031-400 アクリルエンドミル Type2 兼房 62694538 827-2031-400 アクリルエンドミル Type2 兼房 62694538

アクリルエンドミル Type2

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5 刃長(mm)20 刃数(p)1 刃数1 注文コード62694538 品番827-2031-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃径・刃長・刃数など19種類から選べます 他の種類を見る

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。
Type1:透明度を重視する仕上げ加工
Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。
Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。

材質超硬 型式ストレート 軸径d(Φmm)12 刃長l(mm)20 刃数(p)1 用途各種樹脂材料の汎用加工 適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機 刃数1 全長(mm)75 刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)5 適合被削材種樹脂系材料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62694486
2024-07-23
用途:
木材CNC加工

樹脂用ではありますが、木材へ2mm穴加工の要望が多いため使用していますが、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする