インジケータエクステンダー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62696255 品番 IES0003BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

R&Gマイクロウインカー(8mmネジ)を取り付けいただく際に、取り付け位置によりナンバープレートの後ろに隠れることがあります。 35、50、65mmの3種類の長さを用意しました。干渉しない長さを選択し、ご利用ください。
振動の多い場所や他部品に干渉しない場所にご利用いただき、定期的に緩みや損傷にはチェックしてくだい。

寸法(mm)65 BLACK 内容左右セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする