- ソフトコーン モノタロウ 62696839 - ソフトコーン モノタロウ 62696839 - ソフトコーン モノタロウ 62696839 - ソフトコーン モノタロウ 62696839 - ソフトコーン モノタロウ 62696839 - ソフトコーン モノタロウ 62696839

ソフトコーン

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 62696839 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。

タイプコンクリート用 用途車両通行の規制、区画わけ等に。 付属品コンクリート用アンカーボルト 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 入数(本)1ケース10
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※アスファルト用には2液性接着剤(別売り)のご使用を推奨致します。

商品説明動画

ソフトコーン(アスファルト用アンカーボルト).
この動画は、15人が参考にしています。
ソフトコーン(コンクリート用アンカーボルト).
この動画は、23人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
車輌区画整備
株式会社日出浄化槽管理システム 様 (サービス業)

頑丈で、夜間でも目立つ商品です。今まで設置していたソフトコーンが根元から
折れてしまい、アスファルト用でしたので取替が容易に出来ませんでした。
コンクリートを打設して設置したところ、強度もあり、これだと交換も楽に
できそうです。ただ、上部に穴があり屋外使用の為、雨水が溜まり困っています
水抜きの工夫が必要かもしれません。

2026-02-01
用途:
駅前ロータリーの車止め
運輸・通信業

固いポールだと、少し車がぶつかっただけで倒されます。ソフトなほうがかえって倒れにくいと思います。

対象商品:
39924448
2026-01-31
用途:
駐車禁止場所に
有限会社キクイ興産 様 (不動産業)

使用する為に購入しました。
本体も期待以上にしっかりしていて、
目的ごとのアンカーも付いてきます。
非常に満足です。

2025-12-22
用途:
現場歩行帯確保の為
東洋水産株式会社 様 (サービス業)

取付けが簡単でしっかり固定されていましたがアンカーを打ち込む際にハンマー
で叩いたらアンカーの頭が潰れてボルトが入りませんでした。叩く加減が難しい
と思いました。

2025-11-18
用途:
屋外機械の保護用
建設業・工事業

反射シールが3段貼られているがいかにも耐候性が悪そうで、
すぐ剥がれると思う。使って見て剥がれなければラッキー

2025-04-04
用途:
駐車禁止区画標示
製造業

既存購入者の高評価レビューもあり有名メーカー商品より格安で有った事から購入しました。  視認性も良く効果に期待したいと思います。

2025-09-05
用途:
駐車場入り口の安全管理
株式会社越智工務店 様 (建設業・工事業)

お値段に比べ良いものに見えます。しっかりしていました。

2025-07-04
用途:
駐車場
有限会社プラス建築設計 様 (サービス業)

しっかりとして取付も問題ありませんでした。
また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
てっぺんの穴につけるチェーン用の部品はどれですか。
回答:
ポールの上部に穴が開いている仕様になりますが、ソフトコーン用のチェーン及びチェーン用の部品のご用意がございませんでした。
2023-12-07
質問:
アンカーとボルトの大きさを教えてください。
回答:
■アンカーボルトのボルトのみの長さ:約45mm
■ボルトと組み合わせるアンカーのみの長さ:約50mm
組み合わせた状態で約70mmとなります。
あくまでも目安となります。
※上記サイズが異なっておりますので、ご確認ください。
2023-12-07
質問:
アスファルト用アンカーボルトは何mmのドリルが必要ですか。
回答:
■アスファルト用 【Φ16mm 深さ120mm】
■コンクリート用 【Φ16mm 深さ70mm】
の穴を開けられるドリルをご用意ください。
2023-12-07
質問:
アンカーを抜くためのビットのサイズを教えてください。
回答:
M12サイズのソケットビットをご使用下さい。
2023-12-07
質問:
本体のアンカーを挿す穴の大きさは何mmですか。
回答:
取付穴の穴径は【約13.3mm】でございます。
2023-12-07
すべてのFAQを表示する

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする