- ソフトコーン モノタロウ 62696848 - ソフトコーン モノタロウ 62696848 - ソフトコーン モノタロウ 62696848 - ソフトコーン モノタロウ 62696848 - ソフトコーン モノタロウ 62696848 - ソフトコーン モノタロウ 62696848

ソフトコーン

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 62696848 品番 -
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。

タイプアスファルト用 用途車両通行の規制、区画わけ等に。 付属品アスファルト用アンカーボルト 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 入数(本)1ケース10
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※アスファルト用には2液性接着剤(別売り)のご使用を推奨致します。

商品説明動画

ソフトコーン(アスファルト用アンカーボルト).
この動画は、14人が参考にしています。
ソフトコーン(コンクリート用アンカーボルト).
この動画は、22人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
現場歩行帯確保の為
東洋水産株式会社 様 (サービス業)

取付けが簡単でしっかり固定されていましたがアンカーを打ち込む際にハンマー
で叩いたらアンカーの頭が潰れてボルトが入りませんでした。叩く加減が難しい
と思いました。

2025-11-18
用途:
屋外機械の保護用
建設業・工事業

反射シールが3段貼られているがいかにも耐候性が悪そうで、
すぐ剥がれると思う。使って見て剥がれなければラッキー

2025-04-04
用途:
駐車禁止区画標示
製造業

既存購入者の高評価レビューもあり有名メーカー商品より格安で有った事から購入しました。  視認性も良く効果に期待したいと思います。

2025-09-05
用途:
駐車場入り口の安全管理
株式会社越智工務店 様 (建設業・工事業)

お値段に比べ良いものに見えます。しっかりしていました。

2025-07-04
用途:
駐車場
有限会社プラス建築設計 様 (サービス業)

しっかりとして取付も問題ありませんでした。
また購入したいと思います。

2025-04-16
用途:
工事現場に
株式会社松井組 様

除雪で支障物の目印用に購入しました。コスパ良い製品です。

対象商品:
39924439
2024-06-17
用途:
車庫壁の衝突防止用に設置
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

車庫幅が狭いため、バックで駐車する際に側面をぶつけないように目印として設置しました。
コンクリート用のアンカー設置する際に、16mm穴の深さ7cmと記載がありましたが、アンカーの深さ7cm丁度だと、ボルトを締めるとコーンを固定する位置までボルトを固定する事ができないかったので、少しボルトをカットして設置した。ドリルサイズを大きくするか、アンカー穴を深くした方が設置が容易にできると思います。

対象商品:
62696848
2024-06-23
用途:
道際表示案内 道幅表示案内
株式会社ArK 様 (サービス業)

価格が安い。品物が良い。
斜面でもアダプターなど無しで真直ぐそのまま取り付けられたらもっと良い。
是非、ベース近くに蛇腹の付いている商品をモノタトウさんオリジナルで販売してください。
希望します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
てっぺんの穴につけるチェーン用の部品はどれですか。
回答:
ポールの上部に穴が開いている仕様になりますが、ソフトコーン用のチェーン及びチェーン用の部品のご用意がございませんでした。
2023-12-07
質問:
アンカーとボルトの大きさを教えてください。
回答:
■アンカーボルトのボルトのみの長さ:約45mm
■ボルトと組み合わせるアンカーのみの長さ:約50mm
組み合わせた状態で約70mmとなります。
あくまでも目安となります。
※上記サイズが異なっておりますので、ご確認ください。
2023-12-07
質問:
アスファルト用アンカーボルトは何mmのドリルが必要ですか。
回答:
■アスファルト用 【Φ16mm 深さ120mm】
■コンクリート用 【Φ16mm 深さ70mm】
の穴を開けられるドリルをご用意ください。
2023-12-07
質問:
アンカーを抜くためのビットのサイズを教えてください。
回答:
M12サイズのソケットビットをご使用下さい。
2023-12-07
質問:
本体のアンカーを挿す穴の大きさは何mmですか。
回答:
取付穴の穴径は【約13.3mm】でございます。
2023-12-07
すべてのFAQを表示する

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする