高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 導体公称断面積(mm2)14 注文コード62697243 品番PDC14SQ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は導体公称断面積・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。

全長(m)30 導体公称断面積(mm2)14 導体外径(Φmm)4.8 種類電力ケーブル 規格JIS C 3609 定格電圧(V)6600 許容電流(A)115(周囲温度40度) 絶縁体厚さ(mm)3 概算質量(kg/km)200 導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3 絶縁抵抗(MΩ/km)2500 導体構成(本/mm)7/1.6 試験電圧(V/1分)12000 仕上外径(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする