遮断器用制御ケーブル 10心ケーブル

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 注文コード62697365 品番10心ケーブル
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
種類制御・計装ケーブル 芯数(C)10(3芯のみしゃへい付) 導体外径(Φmm)1.8 全長(m)5 JIS規格JIS C 3401 シース厚(mm)1.5 テープ厚さ(mm)軟銅/0.08 概算質量(kg/km)465 仕上外径(Φmm)18 試験電圧(V/1分)2000 識別絶縁体(黒)表面に線心の配列順に1〜10の算用数字を印刷、しゃへい付線心(3心):No1〜3 その他(7心):No4〜10、シース色:黒 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 導体公称断面積(mm2)2 導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42 用途しゃ断器用制御用ケーブルとして

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11137086
2013-10-10
用途:
検証用

メーカー名冨士電線になっていますが現品はフジクラダイヤケーブルですね。冨士電線はこのケーブルは製造していません。トラブルの元になるため表示を変更されたほうが良いのでは?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
訂正させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする