CVV1.25SQx15C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル 62698345 CVV1.25SQx15C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル 62698345

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 62698345 品番 CVV1.25SQx15C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
種類電力ケーブル 芯数(C)15 導体外径(Φmm)1.35 全長(m)50 JIS規格JIS C 3401 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)405 仕上外径(Φmm)17.0 識別絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1〜30)による。 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600以下 導体公称断面積(mm2)1.25 導体断構成(本/mm)7/0.45
注意
※4芯までの識別は色で、5芯以上の識別は黒色の絶縁体表面に算用数字印刷となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11128214
2022-12-02
用途:
動力電気配線工事に使いました
株式会社シュスイ 様 (飲食業)

問題なく使っています。コスパもいいですね。また使いたいと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする