フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの CV・CVT
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
62698503
品番
CVV2SQx12C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
種類
電力ケーブル
芯数(C)
12
導体外径(Φmm)
1.8
全長(m)
30
色
黒
JIS規格
JIS C 3401
シース厚(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
475
仕上外径(Φmm)
18.0
識別
絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1〜30)による。
絶縁体厚さ(mm)
0.8
定格電圧(V)
600以下
導体公称断面積(mm
2
)
2
導体断構成(本/mm)
7/0.6
注意
※4芯までの識別は色で、5芯以上の識別は黒色の絶縁体表面に算用数字印刷となっております。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表