製品メイン画像
フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 加熱・冷却・クーラーボックス
フクシマガリレイの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
パーソナルフリーザー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
62698715
品番
FMF-038F1
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
用途
小型フリーザー
質量(kg)
45
外形寸法(mm)
483×513×717
消費電力(W)
冷却時:220/200(50/60Hz)
内容積(L)
有効:38
冷媒
(冷蔵室/冷凍室)R404A
冷媒封入量(g)
220
電源仕様
単相100V
関連資料:
仕様図(0.01MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。