製品メイン画像

パーソナルフリーザー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 62698731 品番 FMF-038F1-C
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
用途小型フリーザー 質量(kg)45 外形寸法(mm)480×520×770 消費電力(W)冷却時:216/214(50/60Hz) 内容積(L)有効:37 冷媒(冷蔵室/冷凍室)R404A 冷媒封入量(g)220 電源仕様単相100V
関連資料:仕様図(0.02MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする