フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの FA用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 固定用ケーブル
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
62699185
品番
EM600VLMCF(ノンセパ)60SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
公称断面積(mm
2
)
60
全長(m)
50
用途
600V 盤内・機器用配線
外径(Φmm)
11.6
絶縁体厚さ(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
660
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最小)30
導体構成(本/mm)
19/20/0.45
試験電圧(V/1分)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
14.8
導体抵抗(Ω/km)
0.329
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表