フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの IV
600V 二種ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
色
黄
注文コード
62699255
品番
HIV 5.5 SQ キ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
色・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
公称断面積(mm
2
)
5.5
色
黄
全長(m)
50
外径(Φmm)
3.0
絶縁体厚さ(mm)
1.0
概算質量(kg/km)
70
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最小)20度:50、75度:0.05
導体構成(本/mm)
7/1.0
試験電圧(V/1分)
1500
仕上外径(Φmm)
5.0
導体抵抗(Ω/km)
3.33
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表