フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの IV
600V 二種ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
色
黄
注文コード
62699264
品番
HIV 8 SQ キ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
色・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
公称断面積(mm
2
)
8
色
黄
全長(m)
30
外径(Φmm)
3.6
絶縁体厚さ(mm)
1.2
概算質量(kg/km)
105
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最小)20度:50、75度:0.05
導体構成(本/mm)
7/1.2
試験電圧(V/1分)
1500
仕上外径(Φmm)
6.0
導体抵抗(Ω/km)
2.31
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表