モックネックシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62699266 品番 AV804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルながら洗練されたデザインのモックネックシャツです。首元を程よく覆うモックネック仕様が、快適な着心地と上品な印象を両立します。綿とポリエステルをバランスよく使用した生地は、柔らかさと丈夫さを兼ね備え、日常からワークシーンまで幅広く活躍します。袖口の共生地カフスやブランドロゴの刺繍が、さりげないアクセントとなり、着こなしの幅を広げてくれる一枚です。

スチールグレー サイズM 胸囲(cm)114 混率(%)綿53、ポリエステル 47 着丈(cm)68 裄丈(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする