AV804 モックネックシャツ クロダルマ 62699361

モックネックシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
フォースブラック
内容量1着注文コード62699361品番AV804
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シンプルながら洗練されたデザインのモックネックシャツです。首元を程よく覆うモックネック仕様が、快適な着心地と上品な印象を両立します。綿とポリエステルをバランスよく使用した生地は、柔らかさと丈夫さを兼ね備え、日常からワークシーンまで幅広く活躍します。袖口の共生地カフスやブランドロゴの刺繍が、さりげないアクセントとなり、着こなしの幅を広げてくれる一枚です。

フォースブラックサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)綿53、ポリエステル 47着丈(cm)76裄丈(cm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする