フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの KIV
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
公称断面積(mm
2
)
8
注文コード
62700436
品番
KIV 8 SQ ミドリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
公称断面積(mm
2
)
8
全長(m)
50
色
緑
外径(Φmm)
3.7
絶縁体厚さ(mm)
1.2
概算質量(kg/km)
100
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最小)0.15
導体構成(本/mm)
50/0.45
試験電圧(V/1分)
7500
仕上外径(Φmm)
6.1
導体抵抗(Ω/km)
2.32
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表