フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 電線/ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの 汎用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブルの KIV
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
公称断面積(mm
2
)
22
注文コード
62700558
品番
KIV 22 SQ キ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
公称断面積・内容量
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
公称断面積(mm
2
)
22
全長(m)
20
色
黄
外径(Φmm)
7
絶縁体厚さ(mm)
1.6
概算質量(kg/km)
275
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最小)0.1
導体構成(本/mm)
7/20/0.45
試験電圧(V/1分)
10000
仕上外径(Φmm)
10.2
導体抵抗(Ω/km)
0.844
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表