規格1.電気用品の技術上の基準を定める省令。
2.JIS C 3342 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)。
3.JIS C 3102 電気用軟銅線。
4.JIS C 3005 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法
種類電力ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)7.8全長(m)20シース外径(Φmm)28.7シース厚(mm)1.8質量(kg)1625/km許容電流(A)(周囲温度40℃)91種別より線絶縁体外径(mm)11.4絶縁体厚さ(mm)1.8定格電圧(V)600(60℃)適合規格<PS>E導体公称断面積(mm2)38導体構成(本/mm)7/2.6