規格1.電気用品の技術上の基準を定める省令。
2.JIS C 3342 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)。
3.JIS C 3102 電気用軟銅線。
4.JIS C 3005 ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法
種類電力ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)10全長(m)5シース外径(Φmm)33.8シース厚(mm)2質量(kg)2401/km許容電流(A)(周囲温度40℃)125種別より線絶縁体外径(mm)13.6絶縁体厚さ(mm)1.8定格電圧(V)600(60℃)適合規格<PS>E導体公称断面積(mm2)60導体構成(本/mm)19/2.0