付属品取扱説明書(保証書)
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
適合VCCI Class B
色ホワイト
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0〜40℃、湿度:10〜85%
電源供給方式バスパワー