※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVR

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 62701443 品番 VV-R 8SQX3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
全長(m)30 線心数3 導体公称断面積(mm2)8 導体構成(本/mm)円形圧縮 導体外径(Φmm)3.4 絶縁体厚さ(mm)1.2 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)425 許容電流(A)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51347644
2020-08-31
用途:
電気工事
増山商会 様

問題なく使えました。切り売りは有難いですね。できれば 
5メートル単位でラインナップされていると嬉しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする