※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 電線/ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 汎用ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の VVF・VVR
VVR
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
62701477
品番
VV-R 14SQX3C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
全長(m)
30
線心数
3
導体公称断面積(mm
2
)
14
導体構成(本/mm)
円形圧縮
導体外径(Φmm)
4.4
絶縁体厚さ(mm)
1.4
シース厚(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
665
許容電流(A)
50
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表