インテリジェント L2 スイッチ 28ポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62701478 品番SWX2310-28GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)24.283kg/年●(MACアドレス登録件数)16384件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)24●(筐体材質)金属 ポート数最大28 電源AC100〜240V 最大消費電力(W)25.2 色(本体) マグネットなし 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応 拡張スロット数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする