スマートL2 PoEスイッチ 18ポート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62701514 品番SWX2210P-18G
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。

仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)325.697kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)18●(筐体材質)金属 ポート数最大18 電源AC100〜240V 最大消費電力(W)338 色(本体) マグネットなし 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする