種類通信ケーブル
対数(P)3
導体外径(Φmm)1.2
全長(m)30
シース厚(mm)1.0
概算質量(kg/km)140
材質(シールド)軟銅テープ
仕上外径(Φmm)10
使用温度範囲(℃)-15〜+60
種別軟銅テープ(しゃへい部)
静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
絶縁体厚さ(mm)0.3
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
耐電圧(V/min)AC500
導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.5以下
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等