※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2PNCT 1.25×2 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 62702186 2PNCT 1.25×2 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 62702186

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 導体公称断面積(mm2)1.25 注文コード62702186 品番2PNCT 1.25×2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は導体公称断面積・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)50 シース厚(mm)1.7 仕上外径(Φmm)9.8 絶縁体外径(mm)3.2 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)3000 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)50/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)16 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58762304
2024-04-19
用途:
現場作業時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このキャプタイヤーケーブルは2PNCTなので耐久性と耐震性があるので、配線するが楽にできます。

対象商品:
58761954
2024-06-21
用途:
電気製品の接続にしようします。
有限会社ヒラタ 様 (サービス業)

しっかりしたケーブルで十分なものでした。どうもありがとうございました。

対象商品:
58762051
2021-04-28
用途:
防犯用警告灯、庭の植木の間にポール建てて15m 屋外に使用
ミナトプロダクトエージェンシー 様

線の質量があるので柱と柱の間を詰めたり、一分は地中に配管を通して使用した。

対象商品:
58761963
2019-02-05
用途:
機械周りの配線に使用。

通常、電材問屋で購入すると1束100m巻でしか買えない(安いけど!)。
でも、少量使用の時には、重宝です。在庫はしたくない。)こんな時、
10m巻きは、ありがたい!

1人が参考にしています
対象商品:
58761963
2016-01-22
用途:
電源ケーブル
ルミア株式会社 様

2EPゴムは屋外でも使用できると考えて購入しました。
硬さがあります。
対応年数が許されるなら、VCTでも良いかと思います。

対象商品:
58762094
2014-12-09
用途:
設備機の修理

私はキャブタイヤの皮むきは不得意ですが、このキャブタイヤは、ニッパーだけできれいに剥けました。
長さのバリエーションを増やして、5mの切り売りがあれば助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする