クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 長袖 シャツ・インナー
クロダルマの インナーコンプレッション 長袖
長袖アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62703290
品番
47421
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
保温性に優れ、やわらかくなめらかな肌触りの微起毛です。軽量でストレッチ性にも優れており、快適な着心地と動きやすさを実現しています。さらに、制電糸や両脇部分に消臭テープも採用しています。
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
80〜88
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10(裏微起毛)
身長(cm)
155〜165