カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62703499 品番 35684
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

制電糸、ストレッチ素材を採用した男女兼用ユニフォームです。
ボトムスには締め付け感のないバックシャーリングを採用して快適性を追求し、無駄を省いてリーズナブルな価格です。

ロイヤルブルー サイズS 股下(cm)78 ウエスト(cm)66〜74 素材ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする