*代表画像です*実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください

EK12L ローリフトトラック EKシリーズ コレック 62703649 EK12L ローリフトトラック EKシリーズ コレック 62703649

ローリフトトラック EKシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62703649 品番 EK12L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

<p>小型だから狭い場所でもラクラク運転。荷役作業の効率化が図れます。</p><p>クリーンで安全、しかもローコスト。作業環境を害さない経済車です。</p><p>国内初!リチウムイオンバッテリーを搭載。短時間充電、長時間稼働を実現しました。</p>

全長(mm)1721 質量(kg)バッテリー:10、車両:140 全幅(mm)685 積載荷重(kg)1200 全高(mm)1200 フォーク高さ(mm)最低:80、最高:180 フォーク長さ(mm)F1:1220、F2:930 制動方式電磁式オフブレーキ バッテリー容量(Ah)20 バッテリー電圧(V)48 充電器機能定置式 自動充電器 単相100V 走行速度(km/h)負荷時:4.0、無負荷時:4.5、走行制御:DCモーター・無段階変速 リフト方式上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作 フォーク寸法(mm)単体幅:160、幅:685 タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ250、ロード:Φ80
関連資料:(0.45MB)
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
<p>
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。</p><p>
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。</p><p>
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。</p><p>
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。</p><p>
※スロープ、段差、溝のないコンクリート面。水分のない屋内環境でご使用ください。</p>

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥33,000 / 税込 ¥36,300
北海道地方数量1につき ¥33,000 / 税込 ¥36,300
東北地方数量1につき ¥26,000 / 税込 ¥28,600
関東地方数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
信越地方数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
北陸地方数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
関西地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
九州地方数量1につき ¥26,000 / 税込 ¥28,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする