曜日別特売
EX15M ローリフトトラック EXシリーズ コレック 62703658

*代表画像です*実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください

EX15M ローリフトトラック EXシリーズ コレック 62703658
EX15M ローリフトトラック EXシリーズ コレック 62703658

ローリフトトラック EXシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
フォーク長さ(mm)F1:1070、F2:790
内容量1台注文コード62703658品番EX15M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

<p>超小型ローリフト登場!</p><p>エコノミータイプがさらに進化しました。</p><p>走行性能が向上しました。</p>

全長(mm)1574質量(kg)バッテリー:36、車両:205全幅(mm)550積載荷重(kg)1500全高(mm)1270フォーク高さ(mm)最低:75、最高:180フォーク長さ(mm)F1:1070、F2:790制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)50バッテリー電圧(V)24充電器機能自動充電器搭載 単相100V走行速度(km/h)負荷時:4.3、無負荷時:4.8、走行制御:DCモーター・無段階変速リフト方式電動油圧式フォーク寸法(mm)単体幅:160、幅:550タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
関連資料:(1.52MB)
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
<p>
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。</p><p>
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。</p><p>
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。</p><p>
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。</p><p>
※スロープ、段差、溝のないコンクリート面。水分のない屋内環境でご使用ください。</p>

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき33,000/税込36,300
北海道地方数量1につき33,000/税込36,300
東北地方数量1につき26,000/税込28,600
関東地方数量1につき22,000/税込24,200
信越地方数量1につき22,000/税込24,200
北陸地方数量1につき22,000/税込24,200
関西地方数量1につき15,000/税込16,500
九州地方数量1につき26,000/税込28,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする