*代表画像です*実際の商品と一部異なる場合がございますので予めご了承ください
コレック
コレックの 運搬機器
コレックの パレットトラック
ローリフトトラック JHAシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62703710
品番
JHA18L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956,780
販売価格(税別)
¥
869,800
バスケットに入れる
<p>無段階変速。</p><p>パワフルさとローコストを両立しました。</p>
全長(mm)
1595
質量(kg)
バッテリー:49、車両:250
全幅(mm)
685
積載荷重(kg)
1800
全高(mm)
1310
フォーク高さ(mm)
最低:75、最高:180
フォーク長さ(mm)
F1:1220、F2:930
制動方式
電磁式オフブレーキ
バッテリー容量(Ah)
80
バッテリー電圧(V)
24
充電器機能
自動充電器搭載 単相100V
走行速度(km/h)
負荷時:5、無負荷時:5.5、走行制御:DCブラシレスモーター・無段階変速
リフト方式
電動油圧式
フォーク寸法(mm)
全幅:685、単体幅:160
タイヤサイズ(mm)
ドライブ:Φ195、ロード:Φ74
関連資料:
(1.52MB)
注意
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
<p>
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。</p><p>
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。</p><p>
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。</p><p>
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。</p><p>
※スロープ、段差、溝のないコンクリート面。水分のない屋内環境でご使用ください。</p>
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
34,000
/
税込
¥
37,400
北海道地方
数量1につき
¥
34,000
/
税込
¥
37,400
東北地方
数量1につき
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
関東地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
信越地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
北陸地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
関西地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
九州地方
数量1につき
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません