サンコー[生活用品]
サンコー[生活用品]の キッチン/調理家電
サンコー[生活用品]の その他調理家電
サンコー[生活用品]の 電気フライヤー
コンパクトフライヤー「カラリ2」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62704017
品番
KRAR25SBK
参考基準価格(税別)
¥8,909
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
場所を取らずに手軽に揚げ物や串揚げを楽しめる卓上電気フライヤー
セット内容
本体、鍋、フタ、電源コード、日本語取扱説明書
材質
鍋:アルミ+フッ素樹脂
容量(mL)
(定格)最小500〜最大900
材質(本体)
PP
質量(g)
約1700
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)
400
コード長さ(cm)
150
材質(フタ)
アルミ+フッ素樹脂
温度調整範囲(℃)
約50〜200(無段階)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フタあり:216×166×215、フタなし:216×127×152
注意
※記載されている物以外は付属しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません