リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(端子)真ちゅう 材質(スプリング)鉄線 材質(ホルダー)ABS 注文コード62704035 品番BH-364A
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

単1・単2・単3・単4・単5電池用のリード線付電池ホルダーです。
電池ホルダーは別名、バッテリーホルダー・電池ケース・バッテリーケース・電池ボックスとも呼ばれています。
合計26タイプの豊富なラインナップから選択可能です。

ホルダー:ブラック 使用温度範囲(℃)-10〜60 規格線材:UL1007 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)56.5×91×16 表面処理端子:ニッケルメッキ 材質(端子)真ちゅう リード線長さ(mm)150 リード線AWG26 材質(スプリング)鉄線 材質(ホルダー)ABS 入数1/袋 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)21.1 電池構造単3×6 表面処理(スプリング)ニッケルメッキ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする