SMW-50B スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ タカチ電機工業 62704078 SMW-50B スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ タカチ電機工業 62704078 SMW-50B スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ タカチ電機工業 62704078 SMW-50B スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ タカチ電機工業 62704078 SMW-50B スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ タカチ電機工業 62704078 SMW-50B スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ タカチ電機工業 62704078

スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質リストバンド:シリコンゴム・ステンレス、取付ビス:ステンレス 材質(カバー)上下カバー:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)シリコンゴム 注文コード62704078 品番SMW-50B
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

P67の防水機能を備えたウェアラブルケースです。
オフホワイト色は耐候性に優れ、紫外線による劣化・変色がしにくいASA樹脂製です。
紫外線の多い環境下でのご使用に最適です。
スタイリッシュで場所を問わずに身に着けやすいデザインとなっております。
検知器、GPS端末、RFID機器、小型IoT機器等の用途にご利用いただけます。

材質リストバンド:シリコンゴム・ステンレス、取付ビス:ステンレス 質量(g)30.5 使用温度範囲(℃)-10〜+60 保護等級IP67 材質(カバー)上下カバー:ABS樹脂(UL94HB) 表面色:ブラック / 表面処理:鏡面処理 材質(ガスケット)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×13.8×50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする