のぼり アイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容ピスタチオアイスB 注文コード62704550 品番2023045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は文字内容31種類から選べます 他の種類を見る

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個) 材質ポンジ 文字内容ピスタチオアイスB 縦(mm)1800 横(mm)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする